MNC4128-207-38.1-245-10-5 Telo svedra za velike premere z vrtalno glavo SUMOCHAM v centru in obračalnimi rezalnimi ploščicami po obodu; globina vrtanja 5 × D

Št. art.: 3203553
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija COMBICHAM
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3203553
EAN/GTIN 7291075345834
Številka proizvajalca 3203553
L-število L24040 423

Opis

Opis:

Vstavljena vrtalna telesa, priključek premer stroj strani (DCONMS) 1-1/2 ″, rezanje premer (DC) 1-5/8″, skupna dolžina (OAL) 12.685″, uporabna dolžina (LU) 8,32″

Lastnosti:

  • Premer telesa (BD): 0,965″
  • Zmanjšan premer karoserije (BDRED): 1,968″
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1-1/2″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 1-5/8″
  • Decimalni ekvivalent: 1,625″
  • Premer prirobnice (DF): 1,968″
  • Skupina dolžine: 5xD
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): SOGT 100408-W
  • Skupna dolžina (OAL): 12.685″
  • Štrleča dolžina (LPR): 10.02″
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM): h6
  • Dolžina vpenjala (LS): 2,67″
  • Uporabna dolžina (LU): 8,32″

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "COMBICHAM" Poglej vse