• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

MNC4128-207-38.1-245-10-5 Brocas Intercambiables de Gran Diámetro con Punta de Taladrar Central y Plano de Fijación en el Mango. Profundidad de Taladrado 5XD

Número de artículo: 3203553
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie COMBICHAM
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3203553
EAN / GTIN 7291075345834
Número del fabricante 3203553
Número L L24040 423

Descripción

Descripción:

Cuerpo de broca para punta de metal duro ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1-1/2″ ,Diámetro de corte (DC) 1-5/8″ ,Longitud total (OAL) 12.685″ ,Longitud utilizable (LU) 8.32″

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD): 0.965″
  • Body Diameter Reduced (BDRED): 1.968″
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1-1/2″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 1-5/8″
  • Equivalente en decimales: 1.625″
  • Diámetro de la brida (DF): 1.968″
  • Grupo de longitudes: 5xD
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): SOGT 100408-W
  • Longitud total (OAL): 12.685″
  • Voladizo (LPR): 10.02″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longitud del mango (LS): 2.67″
  • Longitud utilizable (LU): 8.32″

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "COMBICHAM" Ver todos