MNC4128-207-38.1-245-10-5 Indexeerboren grote diameter met centreerboorkop en een vlakke schacht, boordiepte 5xD

Artikelnummer: 3203553
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie COMBICHAM
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3203553
EAN/GTIN 7291075345834
Nummer fabrikant 3203553
L-nummer L24040 423

Omschrijving

Omschrijving:

Ingevoegde boorlichamen, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 1-1/2″, snijdiameter (DC) 1-5/8″, totale lengte (OAL) 12,685″, bruikbare lengte (LU) 8,32″

Kenmerk:

  • Carrosserie diameter (BD): 0,965″
  • Lichaamdiameter gereduceerd (BDRED): 1,968 100408″
  • verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/2″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): KoelvloeistofThru
  • snijdiameter (DC): 1-5/8″
  • decimaal equivalent: 1,625 685″
  • flensdiameter (DF): 1,968″
  • Lengte Groep: 5xD
  • Master Insert Identification (MIID) 10.02″
  • Schandiameter tolerantie (TCDMM): h6
  • schachtlengte (LS): 2,67″
  • bruikbare lengte (LU): 8,32″

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "COMBICHAM" Bekijk alles