DRG-MF-32R-2.25D-40A-17 Multifunktionsværktøj til boring, udboring, planfræsning, udvendig drejning og indvendig rillestegning

Cod articol.: 3203449
Preț per 1 styk
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 styk (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info
Serviciul de remăcinare
Reșlefuire originală pentru performanță originală - reduceți costurile acum cu serviciul nostru profesional de reșlefuire. Detalii

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 3203449
EAN / GTIN 7291075347593
Număr producător 3203449
L-Număr L24150 214

Descriere

Descripción:

Cuerpo de broca para plaquitas intercambiables, Diámetro de corte (DC) 32 mm, Longitud total (OAL) 160 mm, Longitud utilizable (LU) 72 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 32 mm
  • Grupo de longitudes 2xD
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) XCMT 17...
  • Longitud total (OAL) 160 mm
  • Voladizo (LPR) 86 mm
  • Longitud del mango (LS) 74 mm
  • Longitud utilizable (LU) 72 mm