DRG-MF-32R-2.25D-40A-17 Multifunction Drilling, Boring, Facing, External Turning and Internal Grooving Tools

Artikelnummer: 3203449
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie MULTIFUNCTIONTOOLS
Producttype Wisselplaatboor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3203449
EAN/GTIN 7291075347593
Nummer fabrikant 3203449
L-nummer L24150 214

Omschrijving

Omschrijving:

Boorlichaam met WSP, snijkantdiameter (DC) 32 mm, totale lengte (OAL) 160 mm, effectieve lengte (LU) 72 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 40 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 32 mm
  • L/D-bereik 2xD
  • Aanduiding van de snijplaat (MIID) XCMT 17...
  • Totale lengte (OAL) 160 mm
  • Lengte kraag (LPR) 86 mm
  • Schachtlengte (LS) 74 mm
  • Effectieve lengte (LU) 72 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "MULTIFUNCTIONTOOLS" Bekijk alles