DRG-MF-32R-2.25D-40A-17 Multifunkční vrtací, vyvrtávací, čelní, vnější soustružnické a vnitřní drážkovací nástroje

Artiklové číslo: 3203449
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Série MULTIFUNCTIONTOOLS
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3203449
EAN / GTIN 7291075347593
Číslo výrobce 3203449
L-číslo L24150 214

Popis

Popis:

Těleso vrtáku s WSP, průměr břitu (DC) 32 mm, celková délka (OAL) 160 mm, efektivní délka (LU) 72 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 40 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 32 mm
  • Skupina délek 2xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) XCMT 17 .
  • Celková délka (OAL) 160 mm
  • Délka upínace (LPR) 86 mm
  • Délka stopky (LS) 74 mm
  • Použitelná délka (LU) 72 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "MULTIFUNCTIONTOOLS" Zobrazit všechny