{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Codarea punctului de separare | EWC00500115; ZYL01601305 | |
| Design de montare | metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 16 mm | |
| Tip de prindere | Alezaj (montare interioară) | |
| Diametrul arborelui DS | 16 mm | |
| Serie | VARIA | |
| Denumirea producătorului | Vollbohrerhalter VARIA Spann-D 16 mm | |
| Interfață pe partea piesei de prelucrat | Coadă cilindrică | |
| Diametru de prindere min. D1 | 16 mm | |
| Diametru de prindere max. D1 | 16 mm | |
| Lungime activă A | 31 mm | |
| Diametru exterior pe partea sculei D | 48 mm | |
| Forma | scurt | |
| Moment de strângere | 10 Nm | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2 | |
| Tip produs | Portsculă cu prindere pe con SK | |
| Lungimea totală L | 88 mm | |
| Înălţimea totală H1 | 48 mm | |
| Lăţime totală B1 | 48 mm | |
| Cuprins | 1 buc. |
| Cod articol | 319829 16 | |
| EAN / GTIN | 2050001077967 | |
| Număr producător | S01338 | |
| Producător/responsabil | EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de |