{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | da | |
| Intrare lubrifiant de răcire | cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat | |
| Codarea punctului de separare | EWC00400215; SZD02000285 | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Serie | VARIA | |
| Denumirea producătorului | Varia Spannzangenaufnahme VARIA VX4 | |
| Interfață pe partea utilajului | VX4 | |
| Pentru clești tip | Bucşă elastică tip ER | |
| Clește mare | 20 | |
| Lungime activă A | 25 mm | |
| Diametru exterior pe partea sculei D | 34 mm | |
| Forma | scurt | |
| Moment de strângere | 5,7 Nm | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2 | |
| Tip produs | Mandrină pentru bucşe elastice | |
| Lungimea totală L | 69,5 mm | |
| Înălţimea totală H1 | 34 mm | |
| Lăţime totală B1 | 34 mm | |
| Standard | DIN 6499 | |
| Răcirea internă este posibilă | da | |
| Cuprins | 1 buc. |
| Cod articol | 319804 20 | |
| EAN / GTIN | 2050001743473 | |
| Număr producător | S05085 | |
| Producător/responsabil | EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de |