{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Aušinimo tepimo priemonės įleidimas | su aušinimo tepimo priemonės padavimu, ašin. koncentr. | |
| Aušinimo tepimo priemonės išleidimas | su aušinimo tepimo priemonės išleidimu, ašin. koncentr. | |
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Tvirtinimo tipas | modulinė kūginė sąsaja su rutulinių bėgių sistema | |
| Laikiklio konstrukcija | nominalusis dydis be aušinimo | |
| Laikiklio dydis, be matmenų | 40 | |
| Tvirtinimo būdas | kaištis | |
| Koto ilgis LS | 35 mm | |
| Sąsaja staklių pusėje | VX4 | |
| Skirta užveržimo replių tipui | ER užspaudimo įvorė | |
| Spyruokliuojančios įvorės dydis | 20 | |
| Iškyšos ilgis A | 25 mm | |
| Išorinis skersmuo įrankio pusėje D | 34 mm | |
| Priveržimo momentas | 5,7 Nm | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1; pjovimo vieta 2 | |
| Produkto rūšis | įspraustinė | |
| Bendras ilgis L | 69,5 mm | |
| Bendras aukštis H1 | 34 mm | |
| Bendras plotis B1 | 34 mm | |
| Standartas | DIN 6499 | |
| Turinys | 1 vnt. |
| Produkto numeris | 319804 20 | |
| EAN / GTIN | 2050001743473 | |
| Gamintojo numeris | S05085 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Germany, www.ews-tools.de |