Mandrin à pince Varia VARIA VX4, VX4, pour taille de pinces de serrage ER: 20

Réf.: 319804 20
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

pour taille de pinces de serrage ER Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne oui
Entrée de liquide de refroidissement avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale
Sortie de liquide de refroidissement avec sortie de lubrifiant, concentrique axiale
Position des interfaces côté machine; côté pièce
Codage du point de séparation EWC00400215; SZD02000285
Lubrifiant oui
Série VARIA
Référence fabricant Varia Spannzangenaufnahme VARIA VX4
Interface côté machine VX4
Pour type de pince de serrage pince de serrage ER
Taille pince de serrage 20
Longueur de col A 25 mm
Diamètre extérieur côté outil D 34 mm
Forme forme courte
Couple de serrage 5,7 Nm
Interface interface 1; interface 2
Type de produit mandrin à pinces
Longueur totale L 69,5 mm
Hauteur totale H1 34 mm
Largeur totale B1 34 mm
Norme DIN 6499
Possibilité d’arrosage interne oui
Sommaire 1 pc.

Identification et classification

Référence article 319804 20
EAN / GTIN 2050001743473
Réf. fabricant S05085
Fabricant/personne responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Description

Exécution:

VX − Serrage à trois points sans force transversale via la bague à segment intégrale. Résistance de couple jusqu’à 200 Nm via le polygone.

Avantage(s):

  • Changement rapide via un seul point de serrage, ce qui permet de changer d'outil sans risque de blessures.
  • Les outils de coupe préréglés se trouvent sur la machine.
  • Modèle compact − Coûts unitaires réduits.

Utilisation:

Principalement pour le perçage et le centrage.

Remarque(s):

Couple de serrage maximal pour VX3 et VX4 à 5,7 Nm, réalisable à l’aide de la clé dynamométrique adaptée 211750 réf. 5,7. Couple de serrage maximal de 10 Nm pour V5. Lors du desserrage des douilles, ne pas tourner au-delà de la butée. Nous recommandons EWS Clean et le kit de nettoyage pour le nettoyage du porte-outils Varia et des inserts de rechange.