{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | ano | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | s výstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje; Na straně nástroje | |
| Kódování oddělovacího místa | EWC00400215; SZD02000285 | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Řada | VARIA | |
| Označení výrobce | Varia Spannzangenaufnahme VARIA VX4 | |
| Rozhraní na straně stroje | VX4 | |
| Pro typ upínacích kleštin | Kleština ER | |
| Velikost upínacích kleštin | 20 | |
| Nepodepřená délka A | 25 mm | |
| Vnější průměr na straně nástroje D | 34 mm | |
| Konstrukce | krátká | |
| Utahovací moment | 5,7 Nm | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2 | |
| Druh produktu | Kleštinové upínací trny | |
| Celková délka L | 69,5 mm | |
| Výška celková H1 | 34 mm | |
| Šířka celkem B1 | 34 mm | |
| Norma | DIN 6499 | |
| Vnitřní chlazení je možné | ano | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 319804 20 | |
| EAN / GTIN | 2050001743473 | |
| Číslo výrobce | S05085 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de |