Držalo za vpenjalne stročnice VARIA VX4, VX4, za velikost ER-vpenjalnih stročnic: 20

Št. art.: 319804 20
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za velikost ER-vpenjalnih stročnic Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vhod hladilnega mazalnega sredstva z vstopom hladilnega mazalnega sredstva, aksialno koncentrično
Puščanje hladilnega mazalnega sredstva z izstopom hladilnega mazalnega sredstva, aksialno koncentrično
Hladilno mazalno sredstvo da
Vrsta vpenjala modularni stožčasti vmesnik s sistemom krogličnih stez
Izvedba vpenjala brezdimenzionalna nazivna velikost brez hlajenja
Velikost vpenjalnega trna, brez dimenzij 40
Vrsta vpenjala čep
Dolžina držala 35 mm
Vmesnik na strani stroja VX4
Za vrsto vpenjalne stročnice ER-vpenjalna stročnica
Velikost vpenjalne stročnice 20
Previsna dolžina 25 mm
Zunanji premer, na strani orodja 34 mm
Zatezni moment 5,7 Nm
Vmesnik ločilno mesto 1; ločilno mesto 2
Vrsta izdelka glava za vpenjalne stročnice
Skupna dolžina 69,5 mm
Celotna višina 34 mm
Celotna širina 34 mm
Standard DIN 6499
Vsebina 1 kos

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 319804 20
EAN/GTIN 2050001743473
Številka proizvajalca S05085
Proizvajalec/odgovorna oseba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Izvedba:

VX − tritočkovno vpetje brez prečnih sil preko integralnega segmentnega obroča. Za vrtilne momente do 200 Nm preko poligona.

Prednosti:

  • Hitra menjava zaradi enega vpenjalnega mesta, zato pri menjavi orodja ni nevarnosti telesnih poškodb.
  • Rezalno orodje leži prednastavljeno v stroju.
  • Kratka izvedba – nizki stroški opremljanja.

Uporaba:

Pretežno za vrtanje in centriranje.

Opomba:

Maksimalni zatezni moment pri VX3 in VX4 pri 5,7 Nm, dosegljiv s primernim momentnim ključem art. 211750 vel. 5,7. Največji zatezni moment za V5 je 10 Nm. Pri sprostitvi vložkov ne obračajte čez končni položaj. Za čiščenje držal orodij Varia in zamenljivih ploščic priporočamo sistem EWS Clean ter čistilno garnituro.