Bucşă de prindere VARIA VX4, VX4, pentru dimensiuni de bucşe elastice ER: 40

Cod articol.: 319804 40
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

pentru dimensiuni de bucşe elastice ER Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară da
Intrare lubrifiant de răcire cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Scurgeri de lubrifiant de răcire cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Poziție interfețe Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat
Codarea punctului de separare EWC00400215; SZD04000285
Lubrifiant de răcire da
Serie VARIA
Denumirea producătorului Varia Spannzangenaufnahme VARIA VX4
Interfață pe partea utilajului VX4
Pentru clești tip Bucşă elastică tip ER
Clește mare 40
Lungime activă A 57 mm
Diametru exterior pe partea sculei D 63 mm
Forma scurt
Moment de strângere 5,7 Nm
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs Mandrină pentru bucşe elastice
Lungimea totală L 99,5 mm
Înălţimea totală H1 63 mm
Lăţime totală B1 63 mm
Standard DIN 6499
Răcirea internă este posibilă da
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 319804 40
EAN / GTIN 2050001743503
Număr producător S05148
Producător/responsabil EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Descriere

Execuţie:

VX − Prindere în trei puncte fără forţă transversală prin intermediul inelului segmentat integral. Rezistenţă la un moment de până la 200 Nm datorită poligonului.

Avantaj:

  • Schimbare rapidă printr-un singur punct de prindere, precum şi schimbarea sculelor fără pericol de vătămare.
  • Sculele sunt plasate pe maşină reglate în prealabil.
  • Structură compactă – costuri reduse pe bucată.

Aplicaţie:

În special pentru găurire şi centruire.

Notă:

Momentul maxim de strângere pentru VX3 şi VX4 la 5,7 Nm se poate obţine cu cheia dinamometrică recomandată Cod 211750 Ref. 5,7. Cuplul maxim de strângere pentru V5 este de 10 Nm. La desfacerea suporturilor, nu rotiţi dincolo de opritor. Pentru curățarea suporturilor de scule Varia și a inserțiilor înlocuibile recomandăm EWS Clean și set de curățare.