• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Suport extensie hidraulică ⌀ cozii 32 mm, ⌀D1: 20mm

Cod articol.: 319751 20
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀D1 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară da
Intrare lubrifiant de răcire cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Scurgeri de lubrifiant de răcire cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului Hydrodehn-Halter Schaft-⌀ 32 mm, ⌀D1: 20 mm
Poziție interfețe Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat
Tip prindere Coadă cilindrică; Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL03202415; ZYL02002215
Design de montare metric; metric
Dimensiune prindere, metric 32 mm; 20 mm
Tip de prindere Cep; Alezaj (montare interioară)
Clasa de toleranță la prindere H7
Diametrul cozii DS 32 mm; 20 mm
Lungimea tijei LS 59 mm
Diametru de prindere, dimensiune superioară 0,021 mm
Diametru de prindere, dimensiune inferioară 0 mm
Interfață pe partea utilajului Diametru coadă = 32 mm
Diametru de prindere min. D1 20 mm
Diametru de prindere max. D1 20 mm
Lungime activă A 19,5 mm
Amortizarea vibraţiilor da
Inclusiv şurub de reglare pe lungime da
Filet G; M M22×1
Diametru exterior 2 partea sculei D2 41 mm
Diametru exterior 2 partea sculei D3 32 mm
Lungime utilă LN 59 mm
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs mandrină hidraulică
Lungimea totală L 78,5 mm
Lăţime totală B1 50 mm
Cu filet da
Răcirea internă este posibilă da
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 319751 20
EAN / GTIN 4062406254520
Număr producător 319751 20
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Interval de strângere unic, prindere cozi h6 şi h7. Prelucrare frontală cu laser şi şurub de aliniere pe suport pentru orientarea simplă şi clară a barei de strunjit. Inclusiv şurub de reglare pe lungime. Recomandat pentru răcire internă.
Utilizare flexibilă pe orice tip de revolver.

Avantaj:

  • Proprietăţi de amortizare ideale care permit obţinerea unei suprafeţe foarte bune a pieselor şi creşterea durabilităţii.
  • Manevrare rapidă şi simplă.
  • Flexibilitate asigurată de utilizarea bucşelor intermediare.
  • Centrare perfectă.

Aplicaţie:

Se recomandă pentru găurire, alezare, adâncire şi pentru utilizarea barelor de strunjit.