{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 20 mm | |
Afkoppellengte A-maat | 19,5 mm | |
⌀ D2 | 41 mm | |
⌀ D3 | 32 mm | |
Nuttige lengte L1 | 59 mm | |
Breedte B | 50 mm | |
Schroefdraad M | M22×1 | |
Producttype | Hydrohouder |
Artikelnummer | 319751 20 | |
EAN/GTIN | 4062406254520 |