Hidravlično raztezno držalo ⌀ držala 32 mm, ⌀D1: 20mm

Št. art.: 319751 20
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀D1 (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Notranje hlajenje da
Vhod hladilnega mazalnega sredstva z vstopom hladilnega mazalnega sredstva, aksialno koncentrično
Puščanje hladilnega mazalnega sredstva z izstopom hladilnega mazalnega sredstva, aksialno koncentrično
Hladilno mazalno sredstvo da
Vrsta vpenjala Cilindrično držalo
Izvedba vpenjala metrično
Velikost vpenjalnega trna, metrična 0320 mm
Vrsta vpenjala čep
Premer držala 32 mm
Dolžina držala 59 mm
Premer vpenjala, tolerančni razred ISO 32 mm
Premer vpenjala, zgornja meja 0,025 mm
Premer vpenjala, spodnja meja 0 mm
Vmesnik na strani stroja Cilindrično držalo
Premer vpenjanja min. 20 mm
Premer vpenjanja maks. 20 mm
Previsna dolžina 19,5 mm
Zunanji premer, na strani orodja 32 mm
Natančnost krožnega teka 3 µm
Vključno z vijakom za nastavitev dolžine da
Navoj M22×1
Z izvrtino za hladilni kanal da
Vmesnik ločilno mesto 1; ločilno mesto 2
Vrsta izdelka hidravlično-raztezna glava
Skupna dolžina 78,5 mm
Celotna višina 41 mm
Celotna širina 50 mm
Standard DIN 69882-7
Z navojem da
Notranje hlajenje je možno da
Material jeklo
Masa 0 kg
Vsebina 1 kos

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 319751 20
EAN/GTIN 4062406254520
Številka proizvajalca 319751 20
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Edinstven vpenjalni mostiček, omogoča vpenjanje držal h6 in h7. Čelno lasersko graviranje in izravnalni vijak na držalu za preprosto in jasno usmeritev noža za notranje struženje. Vklj. z vijakom za nastavljanje dolžine. Primerno za notranje hlajenje.
Prilagodljiva uporaba na vsakem tipu revolverja.

Prednosti:

  • Idealne lastnosti blaženja vibracij poskrbijo za optimalne površine obdelovancev in daljšo življenjsko dobo.
  • Hitra in preprosta uporaba.
  • Prilagodljiva uporaba vmesnih puš.
  • Odlično centriranje.

Uporaba:

Primerno za vrtanje, povrtavanje, grezenje in tudi za uporabo nožev za notranje struženje.