{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | ano | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | s výstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje; Na straně nástroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka; Válcová stopka | |
| Kódování oddělovacího místa | ZYL03202415; ZYL02002215 | |
| Provedení upínače | metrické; metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 32 mm; 20 mm | |
| Typ upínače | Čep; Otvor (vnitřní upínač) | |
| Třída tolerance upínače | H7 | |
| Průměr hřídele DS | 32 mm; 20 mm | |
| Délka stopky LS | 59 mm | |
| Průměr upínače, horní tolerance | 0,021 mm | |
| Průměr upínače, dolní tolerance | 0 mm | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Označení výrobce | Hydrodehn-Halter Schaft-⌀ 32 mm, ⌀D1: 20 mm | |
| Rozhraní na straně stroje | Průměr stopky = 32 mm | |
| Upínací průměr min. D1 | 20 mm | |
| Upínací průměr max. D1 | 20 mm | |
| Nepodepřená délka A | 19,5 mm | |
| Tlumení vibrací | ano | |
| Včetně šroubu pro nastavování délky | ano | |
| Závit G; M | M22×1 | |
| Vnější průměr 2 na straně nástroje D2 | 41 mm | |
| Vnější průměr 3 na straně nástroje D3 | 32 mm | |
| Užitná délka LN | 59 mm | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2 | |
| Druh produktu | hydraulické pouzdro | |
| Celková délka L | 78,5 mm | |
| Šířka celkem B1 | 50 mm | |
| Se závitem | ano | |
| Vnitřní chlazení je možné | ano | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 319751 20 | |
| EAN / GTIN | 4062406254520 | |
| Číslo výrobce | 319751 20 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |