Hidraulinis laikiklis Koto ⌀ 32 mm, ⌀D1: 20mm

Prekės Nr.: 319751 20
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀D1 (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Innenkühlung ja
Kühlschmierstoffeintritt mit Kühlschmierstoffeintritt, axial konzentrisch
Kühlschmierstoffaustritt mit Kühlschmierstoffaustritt, axial konzentrisch
Kühlschmierstoff ja
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Aufnahmeausführung metrisch
Aufnahmegröße, metrisch 0320 mm
Aufnahmeart Zapfen
Durchmesser Schaft 32 mm
Länge Schaft 59 mm
Aufnahmedurchmesser, ISO-Toleranzklasse 32 mm
Aufnahmedurchmesser, oberes Abmaß 0,025 mm
Aufnahmedurchmesser, unteres Abmaß 0 mm
Schnittstelle maschinenseitig Zylinderschaft
Spanndurchmesser min. 20 mm
Spanndurchmesser max. 20 mm
Auskraglänge 19,5 mm
Durchmesser außen werkzeugseitig 32 mm
Rundlaufgenauigkeit 3 µm
inklusive Längeneinstellschraube ja
Gewinde M22×1
mit Kühlkanalbohrung ja
Schnittstelle Trennstelle 1; Trennstelle 2
Produktart Hydrodehnspannfutter
Länge gesamt 78,5 mm
Höhe gesamt 41 mm
Breite gesamt 50 mm
Norm DIN 69882-7
mit Gewinde ja
Innenkühlung möglich ja
Material Stahl
Gewicht 0 kg
Inhalt 1 St.

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 319751 20
EAN / GTIN 4062406254520
Gamintojo numeris 319751 20
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Wykonanie:

Wyjątkowy zakres mocowania, mocuje chwyty h6 i h7. Oznaczenie laserowe na froncie oraz śruba regulacyjna na uchwycie umożliwiają łatwe i jednoznaczne ustawienie wytaczaka. Ze śrubą do regulacji długości. Nadaje się do chłodzenia wewnętrznego.
Elastyczna nasadka na każdym typie głowicy rewolwerowej.

Zaleta:

  • Bardzo dobre właściwości tłumienia drgań pozwalają na uzyskanie optymalnej jakości powierzchni obrabianego przedmiotu i zwiększenie trwałości.
  • Szybka i łatwa obsługa.
  • Szeroki zakres zastosowania dzięki tulejkom pośrednim.
  • Doskonałe centrowanie.

Zastosowanie:

Do wiercenia, rozwiercania, pogłębiania, a także do stosowania wytaczaków.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Skrajutės

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Šablonai

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Akcijos

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prisijunkite

Prisijungti

Jūsų kontaktinis asmuo

Nustatyti užsakymą

Jūsų kliento kortelė

Prašome pateikti QR kodą atsiskaitymo metu.
Gauta 
Į prekių krepšelį