Soporte expansible hidráulico ⌀ mango 32 mm, ⌀D1: 20mm

Número de artículo: 319751 20
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀D1 (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior sí
Entrada de lubricante refrigerante con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Salida de lubricante refrigerante con salida de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Posición de las interfaces Lado de la máquina; Lado de la pieza
Tipo de asiento Mango cilíndrico; Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL03202415; ZYL02002215
Diseño de asiento sistema métrico; sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 32 mm; 20 mm
Tipo de alojamiento Espiga; Taladro (interior)
Clase de tolerancia del asiento H7
Diámetro vástago DS 32 mm; 20 mm
Longitud vástago LS 59 mm
Diámetro de asiento, medida superior 0,021 mm
Diámetro de asiento, medida inferior 0 mm
Lubricante refrigerante sí
Denominación del fabricante Hydrodehn-Halter Schaft-⌀ 32 mm, ⌀D1: 20 mm
Interfaz en el lado de la máquina Diámetro del mango = 32 mm
Diámetro de sujeción mín. D1 20 mm
Diámetro de sujeción máx. D1 20 mm
Longitud de alcance A 19,5 mm
Amortiguación de vibraciones sí
Incluye tornillo de ajuste longitudinal sí
Rosca G; M M22×1
Diámetro exterior 2 lado de la herramienta D2 41 mm
Diámetro exterior 3 lado de la herramienta D3 32 mm
Longitud útil LN 59 mm
Interfaz Punto de separación 1; Punto de separación 2
Tipo de producto mandril de expansión hidráulica
Longitud total L 78,5 mm
Anchura total B1 50 mm
Con rosca sí
Posibilidad de refrigeración interior sí
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 319751 20
EAN / GTIN 4062406254520
Número del fabricante 319751 20
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Puenteado de sujeción único en su género, sujeta mangos h6 y h7. Grabado frontal y tornillo de alineación en el soporte para una orientación sencilla e inequívoca de la barra de mandrinar. Incluye tornillo de ajuste longitudinal. Apropiado para refrigeración interior.
Uso flexible en cualquier tipo de revólver.

Ventaja:

  • Propiedades de amortiguación ideales para conseguir superficies de pieza óptimas y aumento de duración óptimo.
  • Manejo rápido y sencillo.
  • Uso flexible de casquillos intermedios.
  • Centrado perfecto.

Aplicación:

Para taladrar, escariar, avellanar, y también para utilizar barras de mandrinar.