{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Forma | E | |
Ref. VDI | VDI 40 | |
Bucşe elastice tip | 467 E | |
Gamă de prindere 2 | 4 mm - 32 mm | |
⌀ manşonului d6 | 83 mm | |
⌀ exterior d10 | 72 mm | |
l3 | 22 mm | |
l8 | 73 mm | |
l9 | 90 mm | |
Cod de culoare fixare VDI | VDI 40 | |
Tip produs | Mandrină cu bucşă elastică VDI |
Cod articol | 319505 3,5-32 | |
EAN / GTIN | 4062406423025 |