{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Forme | E | |
Taille VDI | VDI 40 | |
Pinces de serrage adaptées | 467 E | |
Capacité d2 | 4 mm - 32 mm | |
⌀ moyeu d6 | 83 mm | |
⌀ ext. d10 | 72 mm | |
l3 | 22 mm | |
l8 | 73 mm | |
l9 | 90 mm | |
Code couleur queue VDI | VDI 40 | |
Type de produit | Porte-pinces VDI |
Référence article | 319505 3,5-32 | |
EAN / GTIN | 4062406423025 |