{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Muoto | E | |
VDI-koko | VDI 40 | |
Sopivat kiristysholkit | 467 E | |
Kiristysalue d2 | 4 mm - 32 mm | |
Laipan ⌀ d6 | 83 mm | |
Ulko-⌀ d10 | 72 mm | |
l3 | 22 mm | |
l8 | 73 mm | |
l9 | 90 mm | |
Värikoodi VDI-varrelle | VDI 40 | |
Tuotetyyppi | VDI-kiinnitysholkin pidin |
Tuotekoodi | 319505 3,5-32 | |
EAN / GTIN | 4062406423025 |