{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Form | E | |
VDI-storlek | VDI 40 | |
passande spännhylsor | 467 E | |
Spännvidd d2 | 4 mm - 32 mm | |
Kragdiameter d6 | 83 mm | |
Utvändig diameter d10 | 72 mm | |
l3 | 22 mm | |
l8 | 73 mm | |
l9 | 90 mm | |
Färgkod VDI-skaft | VDI 40 | |
Produktslag | VDI-spänntånghållare |
Artikelnummer | 319505 3,5-32 | |
EAN/GTIN | 4062406423025 |