{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Alak | E | |
VDI méret | VDI 40 | |
Hozzávaló szorítópatronok | 467 E | |
Befogási tartomány d2 | 4 mm - 32 mm | |
Váll ⌀ d6 | 83 mm | |
Külső ⌀ d10 | 72 mm | |
l3 | 22 mm | |
l8 | 73 mm | |
l9 | 90 mm | |
VDI szár színjelölése | VDI 40 | |
Termék fajtája | VDI szorítópatronos tartó |
Cikkszám | 319505 3,5-32 | |
EAN / GTIN | 4062406423025 |