{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Forma | E | |
VDI dydis | VDI 40 | |
Tinkamos spyruoklinės įvorės | 467 E | |
Užveržimo ribos d2 | 4 mm - 32 mm | |
Riebokšlio ⌀ d6 | 83 mm | |
Išorinis ⌀ d10 | 72 mm | |
l3 | 22 mm | |
l8 | 73 mm | |
l9 | 90 mm | |
Spalvinis VDI koto žymėjimas | VDI 40 | |
Produkto rūšis | VDI įvorių laikiklis |
Produkto numeris | 319505 3,5-32 | |
EAN / GTIN | 4062406423025 |