{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Intrare lubrifiant de răcire | Cu intrarea lubrifiantului de răcire, radială | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | Fără ieșirea lubrifiantului de răcire | |
| Lubrifiant de răcire | Da | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Formular de înregistrare | Cu canelură longitudinală și canelură | |
| Design de montare | metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 0500 mm | |
| Tip de prindere | Cep | |
| Diametrul cozii | 50 mm | |
| Lungimea cozii | 78 mm | |
| Lungime activă | 90 mm | |
| Diametru exterior pe partea sculei | 98 mm | |
| Lungimea corpului pe partea sculei | 90 mm | |
| Lungime funcţională | 76 mm | |
| Poziţia sculelor | neutru | |
| Decalat axial | nu | |
| Filet | M8 | |
| Cu orificiu al canalului de răcire | Da | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2 | |
| Tip produs | suporturi de scule de strunjire | |
| Lungimea totală | 168 mm | |
| Înălţimea totală | 98 mm | |
| Lăţimea totală | 98 mm | |
| Standard | DIN 69880; VDI 3425 | |
| Formă | E | |
| Cu filet | Da | |
| Răcirea internă este posibilă | Da | |
| Cuprins | 1 buc. |
| Cod articol | 319335 40 | |
| EAN / GTIN | 4062406755133 | |
| Număr producător | 319335 40 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |