Suporturi pentru alezat Forma E2, VDI 50, Alezaj d2 (H7): 25mm

Cod articol.: 319335 25
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
72 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alezaj d2 (H7) (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Intrare lubrifiant de răcire Cu intrarea lubrifiantului de răcire, radială
Scurgeri de lubrifiant de răcire Fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Lubrifiant de răcire Da
Tip prindere Coadă cilindrică
Formular de înregistrare Cu canelură longitudinală și canelură
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 0500 mm
Tip de prindere Cep
Diametrul cozii 50 mm
Lungimea cozii 78 mm
Lungime activă 90 mm
Diametru exterior pe partea sculei 68 mm
Lungimea corpului pe partea sculei 90 mm
Lungime funcţională 76 mm
Poziţia sculelor neutru
Decalat axial nu
Filet M8
Cu orificiu al canalului de răcire Da
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs suporturi de scule de strunjire
Lungimea totală 168 mm
Înălţimea totală 98 mm
Lăţimea totală 98 mm
Standard DIN 69880; VDI 3425
Formă E
Cu filet Da
Răcirea internă este posibilă Da
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 319335 25
EAN / GTIN 4062406755119
Număr producător 319335 25
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Aplicaţie:

Pentru prelucrare interioară cu suport tip bară.

Standard:

DIN 69880 / VDI 3425, Partea 2.