Soporte para barras de mandrinar Forma E2, VDI 25, Perforación d2(H7): 20mm

Número de artículo: 319315 20
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
16 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Perforación d2(H7) (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Posición de las interfaces Lado de la máquina; Lado de la pieza
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYV02502210
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 25 mm
Tipo de alojamiento Espiga
Diámetro del mango DS 25 mm
Longitud vástago LS 48 mm
Lubricante refrigerante sí
Denominación del fabricante Bohrstangenhalter Form E2 Bohrung (H7) 20 mm
Interfaz en el lado de la máquina VDI 25
Diámetro del orificio en el lado de la pieza de trabajo D1 20 mm
Diámetro exterior del lado de la herramienta D 58 mm
Longitud del cuerpo en el lado de la herramienta L1 50 mm
Longitud funcional 41 mm
Rosca G; M M8
Con orificio para conducto de refrigeración sí
Interfaz Punto de separación 1; Punto de separación 2
Tipo de producto soporte para varilla de mandrinar
Longitud total L 98 mm
Norma DIN 69880; VDI 3425
Forma E
Con rosca sí
Posibilidad de refrigeración interior sí
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 319315 20
EAN / GTIN 4062406754914
Número del fabricante 319315 20
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Aplicación:

Para mecanizado interior con soporte de barras de mandrinar.

Norma:

DIN 69880 / VDI 3425, hoja 2.