• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Prelungitor PSC-80 / PSC-80, PSC 80, Dimensiunea A: 65mm

Cod articol.: 318897 65
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 27 sept. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Dimensiunea A (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară da
Intrare lubrifiant de răcire cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Scurgeri de lubrifiant de răcire cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului Verlängerung PSC-80 / PSC-80 A-Maß 65 mm
Poziție interfețe Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat
Tip prindere Con cu coadă tubulară poligonală cu față plană; Con cu coadă tubulară poligonală cu față plană
Codarea punctului de separare CCS08000195
Design de montare Dimensiune nominală adimensională cu răcire; Dimensiune nominală adimensională cu răcire
Dimensiune prindere, fără dimensiuni 80; 80
Tip de prindere Cep; Alezaj (montare interioară)
Interfață pe partea utilajului PSC 80
Lungime activă A 65 mm
Diametru exterior pe partea sculei D 80 mm
Turaţie max. 8.000 min-1
Cu orificiu al canalului de răcire da
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs Extensie portsculă
Lungimea totală L 113 mm
Standard ISO 26623-2
Formă PSC 80
Răcirea internă este posibilă da
Greutate 2,124 kg
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 318897 65
EAN / GTIN 2050002076532
Număr producător PS8.PS8.K01.065

Descriere

Aplicaţie:

Pentru utilizare cu centre de frezare / de strunjire.
Pentru prelungirea sculelor pe stânga.

Notă:

Bolţ de pretensionare PSC la cerere.