• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Prodloužení PSC-80 / PSC-80, PSC 80, Rozměr A: 65mm

Artiklové číslo: 318897 65
Cena za 1 ks
Cena platí do 27. 9. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozměr A (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení ano
Vstup chladicí a mazací kapaliny se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Výstup chladicí a mazací kapaliny s výstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Poloha rozhraní Na straně stroje; Na straně nástroje
Typ upínače Polygonální kužel s dutou stopkou s rovnou opěrnou plochou; Polygonální kužel s dutou stopkou s rovnou opěrnou plochou
Kódování oddělovacího místa CCS08000195
Provedení upínače Jmenovitá velikost bez udání rozměrů s chlazením; Jmenovitá velikost bez udání rozměrů s chlazením
Velikost upínače, bezrozměrná 80; 80
Typ upínače Čep; Otvor (vnitřní upínač)
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce Verlängerung PSC-80 / PSC-80 A-Maß 65 mm
Rozhraní na straně stroje PSC 80
Nepodepřená délka A 65 mm
Vnější průměr na straně nástroje D 80 mm
Otáčky max. 8 000 min-1
S čelními chladícími tryskami ano
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu Prodloužení upínače nástrojů
Celková délka L 113 mm
Norma ISO 26623-2
Tvar PSC 80
Vnitřní chlazení je možné ano
Hmotnost 2,124 kg
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 318897 65
EAN / GTIN 2050002076532
Číslo výrobce PS8.PS8.K01.065

Popis

Použití:

Pro použití v soustružnických a frézovacích centrech.
Pro prodloužení nástrojů PSC.

Poznámka:

Upínací čep PSC na poptávku.