• Ultima șansă! Doar câteva articole disponibile și în curând nu mai sunt în sortimentul nostru.

Prelungitor PSC-80 / PSC-80, PSC 80, Dimensiunea A: 100mm

Cod articol.: 318897 100
Reducere
550,00 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 31 iul. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Dimensiunea A (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Da
Intrare lubrifiant de răcire Cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Scurgeri de lubrifiant de răcire Cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Lubrifiant de răcire ja
Tip prindere Con cu coadă tubulară poligonală cu față plană
Formular de înregistrare Standard
Design de montare Dimensiune nominală adimensională cu răcire
Dimensiune prindere, fără dimensiuni 0800
Tip de prindere Cep
Lungimea cozii 80 mm
Interfață pe partea utilajului PSC 80
Lungime activă 100 mm
Turaţie max. 8.000 min-1
Cu orificiu al canalului de răcire ja
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs Extensie portsculă
Lungimea totală 148 mm
Înălţimea totală 80 mm
Lăţimea totală 80 mm
Standard ISO 26623-2
Răcirea internă este posibilă ja
Greutate 3,616 kg
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 318897 100
EAN / GTIN 2050002076525
Număr producător PS8.PS8.K01.100

Descriere

Aplicaţie:

Pentru utilizare cu centre de frezare / de strunjire.
Pentru prelungirea sculelor pe stânga.

Notă:

Bolţ de pretensionare PSC la cerere.