Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Rallonge PSC-80 / PSC-80, PSC 80, Cote A: 65mm

Réf.: 318897 65

Sélectionnez la variante et la quantité

Cote A (mm) Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne oui
Entrée de liquide de refroidissement avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale
Sortie de liquide de refroidissement avec sortie de lubrifiant, concentrique axiale
Position des interfaces côté machine; côté pièce
Type de barre cône HSK polygonal avec face plane; cône HSK polygonal avec face plane
Codage du point de séparation CCS08000195
Exécution barre cote nominale sans dimension, avec arrosage; cote nominale sans dimension, avec arrosage
Dimensions de barre, sans dimensions 80; 80
Type d’attachement tenon; alésage (logement intérieur)
Lubrifiant oui
Référence fabricant Verlängerung PSC-80 / PSC-80 A-Maß 65 mm
Interface côté machine PSC 80
Longueur de col A 65 mm
Diamètre extérieur côté outil D 80 mm
Vitesse de rotation max. 8 000 min-1
Avec arrosage oui
Interface interface 1; interface 2
Type de produit rallonge pour porte-outils
Longueur totale L 113 mm
Norme ISO 26623-2
Type PSC 80
Possibilité d’arrosage interne oui
Poids 2,124 kg
Sommaire 1 pc.

Identification et classification

Référence article 318897 65
EAN / GTIN 2050002076532
Réf. fabricant PS8.PS8.K01.065

Description

Utilisation:

Pour le montage de porte-outils ISO avec carré d’entraînement.
Pour l’allongement d’outils PSC.

Remarque(s):

Tirette PSC disponible sur demande.