• Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

Verlängerung PSC-80 / PSC-80, PSC 80, A-Maß: 65mm

Artikel-Nr.: 318897 65

Variante und Stückzahl wählen

A-Maß (mm) Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Innenkühlung ja
Kühlschmierstoffeintritt mit Kühlschmierstoffeintritt, axial konzentrisch
Kühlschmierstoffaustritt mit Kühlschmierstoffaustritt, axial konzentrisch
Kühlschmierstoff ja
Herstellerbezeichnung Verlängerung PSC-80 / PSC-80 A-Maß 65 mm
Schnittstellen Position maschinenseitig; werkstückseitig
Aufnahmetyp Polygonaler Hohlschaftkegel mit Plananlage; Polygonaler Hohlschaftkegel mit Plananlage
Trennstellenkodierung CCS08000195
Aufnahmeausführung dimensionslose Nenngröße mit Kühlung; dimensionslose Nenngröße mit Kühlung
Aufnahmegröße, dimensionslos 80; 80
Aufnahmeart Zapfen; Bohrung (Innenaufnahme)
Schnittstelle maschinenseitig PSC 80
Auskraglänge A 65 mm
Durchmesser außen werkzeugseitig D 80 mm
Drehzahl max. 8 000 min-1
mit Kühlkanalbohrung ja
Schnittstelle Trennstelle 1; Trennstelle 2
Produktart Werkzeugaufnahmen-Verlängerung
Länge gesamt L 113 mm
Norm ISO 26623-2
Form PSC 80
Innenkühlung möglich ja
Gewicht 2,124 kg
Inhalt 1 St.

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 318897 65
EAN / GTIN 2050002076532
Herstellernummer PS8.PS8.K01.065

Beschreibung

Verwendung:

Zum Einsatz auf Dreh- / Fräszentren.
Zur Verlängerung von PSC-Werkzeugen.

Hinweis:

PSC-Spannbolzen auf Anfrage.