Set de bacuri de exterior 3 piese, călite, Pentru universal tip: 350

Cod articol: 315200 350
Setați prețul 3 buc. (181,00 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru universal tip Setați prețul 3 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Pentru universal tip 350 mm
Lungime L 130 mm
Lăţime B 34 mm
Înălţime H 79,5 mm
Recomandat şi pentru universal tip 400 mm
Recomandat pentru codul de culoare Universal Röhm cu spirală plană şi bacuri
Tip produs Bacuri pentru universal cu spirală plană

Identificare și clasificare

Cod articol 315200 350
EAN / GTIN 4019208038377
Număr producător 110017
Producător/responsabil Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Descriere

Adaptat pentru:

Universal cu trei bacuri Cod 310505; 310655; 310705.

Notă:

  • În principiu, bacurile pot fi înlocuite atât timp cât ghidajul din corp nu este închis.
  • Bacurile moi, de exterior şi de interior cumpărate ulterior trebuie rectificate în universal prin rotire plană şi concentrică.