H690 FWN D050-05-22-R07 Freză frontală de 90° pentru plăcuţe trigonale cu două fețe H690 WNM(H)U 0705 cu 6 muchii de tăiere.

Cod articol.: 3105936
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3105936
EAN / GTIN 7291075352368
Număr producător 3105936
L-Număr L23980 104

Descriere

Descriere:

Freză frontală de 90° pentru plăcuţe trigonale cu două fețe H690 WNM(H)U 0705 cu 6 muchii de tăiere.

Caracteristică:

  • Tipul arborelui A
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 22 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 50 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 50 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 5
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 7 mm
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 48 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): H690 WNMU 070512PNTR
  • Lungime totală (OAL): 40 mm
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade