H690 EWN D032-03-W32-R07 Freză de 90° pentru H690 WNMU 0705 Plăcuță triunghiulară cu două fețe, cu 6 muchii de tăiere elicoidale.

Cod articol.: 3106612
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3106612
EAN / GTIN 7291075352351
Număr producător 3106612
L-Număr L23980 3095

Descriere

Descriere:

Freză de 90° pentru H690 WNMU 0705 Plăcuță triunghiulară cu două fețe, cu 6 muchii de tăiere elicoidale.

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Weldon
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 32 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 32 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 32 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 3
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 7 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 3
  • Lungime funcţională (LF): 74 mm
  • Lungimea capului (LH): 48 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): H690 WNMU 070512PNTR
  • Lungime totală (OAL): 110 mm
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 2 Grade
  • Tip de coadă Weldon
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade