S865 SNMU 1305ZNTR IC5100 Plăcuţe pătrate, cu două fețe, cu 8 muchii de tăiere

Cod articol.: 5606518
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Serie HELIDO 865 LINE
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Identificare și clasificare

Cod articol 5606518
EAN / GTIN 7291075277531
Număr producător 5606518
L-Număr L23910 176

Descriere

Descriere:

Plăcuţe pătrate, cu două fețe, cu 8 muchii de tăiere

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.5 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 8 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 13 mm
  • Unghiul de aşezare al plăcuţei (EPSR): 90 Grade
  • Grosimea plăcuţei (S): 5.5 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.25 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.15 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 8

Produse potrivite

Din aceeași serie "HELIDO 865 LINE" Vedeţi-le pe toate