ETS D25-11-W25-06 Freze pentru frezare laterală cu tijă Weldon

Cod articol.: 3100520
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3100520
EAN / GTIN 7291075053739
Număr producător 3100520
L-Număr L23980 2665

Descriere

Descriere:

Freze pentru frezare laterală cu tijă Weldon

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Weldon
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 25 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 5.8 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 24.8 mm
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 4
  • Numărul de tăişuri (NOF): 4
  • Lungime funcţională (LF): 88 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): XOMT 060204-HQ
  • Lungime totală (OAL): 120 mm
  • Numărul de muchii tăietoare periferice (ZEFP): 2
  • Tip de coadă Weldon
  • Lungime utilă (LU): 24.4 mm