• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

ETS D25-11-W25-06 T-Slot Endmills

Réf.: 3100520
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3100520
EAN / GTIN 7291075053739
Réf. fabricant 3100520
Article hors catalogue L23980 2665

Description

Description:

Fraises à rainurer, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 5.8 mm, Diamètre coupant (DC) 24.8 mm, Nombre de dents (CICT) 4, Nombre de dents (NOF) 4, Longueur hors tout (OAL) 120 mm, Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 2

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 5.8 mm
  • Diamètre coupant (DC) 24.8 mm
  • Nombre de dents (CICT) 4
  • Nombre de dents (NOF) 4
  • Longueur fonctionnelle (LF) 88 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) XOMT 060204-HQ
  • Longueur hors tout (OAL) 120 mm
  • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 2
  • Type de queue Weldon
  • Longueur utile (LU) 24.4 mm