ETS D25-11-W25-06 T-Slot Endmills

Artikelnummer: 3100520
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISCARMILL
Producttype Schijffrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3100520
EAN/GTIN 7291075053739
Nummer fabrikant 3100520
L-nummer L23980 2665

Omschrijving

Omschrijving:

Slotters, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 25 mm, Cutting Depth Maximum (CDX) 5.8 mm, Cutting Diameter (DC) 24.8 mm, Cutting Item Count (CICT) 4, Flute Count (NOF) 4, Overall Length (OAL) 120 mm, Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 2

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) Weldon
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 5,8 mm
  • Snijdiameter (DC) 24,8 mm
  • Aantal snijorganen (CICT) 4
  • Aantal snijkanten (NOF) 4
  • Functionele lengte (LF) 88 mm
  • Voer de naam (MIID) XOMT 060204-HQ in
  • Totale lengte (OAL) 120 mm
  • EVF. Perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 2
  • Weldon Shaft
  • Effectieve lengte (LU) 24,4 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "ISCARMILL" Bekijk alles