ETS D25-11-W25-06 Kolutni rezkarji z držalom Weldon

Št. art.: 3100520
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 3100520
EAN/GTIN 7291075053739
Številka proizvajalca 3100520
L-število L23980 2665

Opis

Opis:

Rezkarji z režami in koluti, premer montaže, stran stroja (DCONMS) 25 mm, globina reza, maks (CDX) 5,8 mm, premer rezanja (DC) 24,8 mm, število rezalnih teles (CICT) 4, število rezalnih robov (NOF) 4, skupna dolžina (OAL) 120 mm, ESR. Periferno število rezalnih robov (ZEFP) 2

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) Weldon
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 25 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 5,8 mm
  • Premer reza (DC) 24,8 mm
  • Število rezalnih teles (CICT) 4
  • Število rezalnih robov (NOF) 4
  • Funkcionalna dolžina (LF) 88 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) XOMT 060204-HQ
  • Skupna dolžina (OAL) 120 mm
  • ESR. Periferno število rezalnih robov (ZEFP) 2
  • Weldon gred
  • Efektivna dolžina (LU) 24,4 mm