ETS D25-11-W25-06 Fresas para Ranurado en T

Número de artículo: 3100520
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 3100520
EAN / GTIN 7291075053739
Número del fabricante 3100520
Número L L23980 2665

Descripción

Descripción:

Fresa de ranurado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm, Profundidad máxima de corte (CDX) 5.8 mm, Diámetro de corte (DC) 24.8 mm, Número de plaquitas (CICT) 4, Número de labios (NOF) 4, Longitud total (OAL) 120 mm, Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 2

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 5.8 mm
  • Diámetro de corte (DC) 24.8 mm
  • Número de plaquitas (CICT) 4
  • Número de labios (NOF) 4
  • Longitud funcional (LF) 88 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) XOMT 060204-HQ
  • Longitud total (OAL) 120 mm
  • Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 2
  • Tipo de mango Weldon
  • Longitud utilizable (LU) 24.4 mm

Productos adecuados