Freze cu canelură prelungită ADK D1.50-1.50-W1.25 cu ADKT/R-15 Plăcuţe

Cod articol: 3100461
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie HELIMILL
Tip produs Freză cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3100461
EAN / GTIN 7291075088823
Număr producător 3100461
L-Număr L23980 2201

Descriere

Descriere:

elungită ADK D1.50-1.50-W1.25 cu ADKT/R-15 Plăcuţe

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Weldon
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1-1/4″
  • Diametrul de aşchiere (DC): 1-1/2″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 6
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 1-1/2″
  • Numărul de tăişuri (NOF): 2
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): ADKT 1505PDTR
  • Lungime totală (OAL): 4-1/2″

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "HELIMILL" Vedeţi-le pe toate