ADK D1.50-1.50-W1.25 Frézy s prodlouženou drážkou ADKT/R-15 Břitové destičky

Artiklové číslo: 3100461
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Série HELIMILL
Druh produktu Fréza s vyměnitelnými destičkami

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3100461
EAN / GTIN 7291075088823
Číslo výrobce 3100461
L-číslo L23980 2201

Popis

Popis:

Shell Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1-1/2″, Cutting Diameter (DC) 6-2/4″, Cutting Item Count (CICT) 1, Depth of Cut maximum (APMX) 2-1/1″, Flute Count (NOF) 1, OAL (OAL) 4-2/1″

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/4″
  • Prumer rezu (DC): 1-1/2″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 6
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 1-1/2″
  • Pocet drážek (NOF): 2
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): ADKT 1505PDTR
  • Celková délka (OAL): 4-1/2″

Vhodné produkty

Ze stejné série "HELIMILL" Zobrazit všechny