APK D32-45 JPN Freză cu tijă elicoidală pentru plăcuţe APKT/R-10 Diametru 20-50mm.

Cod articol: 3100249
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Serie HELIMILL
Tip produs Freză cu plăcuţe amovibile

Identificare și clasificare

Cod articol 3100249
EAN / GTIN 7291075038729
Număr producător 3100249
L-Număr L23980 1321

Descriere

Descriere:

cu tijă elicoidală pentru plăcuţe APKT/R-10 Diametru 20-50mm.

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 32 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 32 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 10
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 44 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 4
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): APKT 1003PDR
  • Lungime totală (OAL): 130 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "HELIMILL" Vedeţi-le pe toate