APK D32-45 JPN Fresas Multidiente para Plaquitas APKT/R-10…

Número de artículo: 3100249
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Serie HELIMILL
Tipo de producto Fresa con plaquitas reversibles

Identificación y clasificación

Número de artículo 3100249
EAN / GTIN 7291075038729
Número del fabricante 3100249
Número L L23980 1321

Descripción

Descripción:

Arrastre de fresa, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm, Diámetro de corte (DC) 32 mm, Número de plaquitas (CICT) 10, Profundidad máxima de corte (APMX) 44 mm, Número de labios (NOF) 4, Longitud total (OAL) 130 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm
  • Diámetro de corte (DC) 32 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 10
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 44 mm
  • Número de labios (NOF) 4
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) APKT 1003PDR
  • Longitud total (OAL) 130 mm

Productos adecuados

De la misma serie "HELIMILL" Ver todos