Descriere:
Proiectare în conformitate cu DIN 3113, Forma B, ISO 3318, ISO 7738
Oțel vanadiu 31CrV3, cromat
Ferărit cu grijă și finisat cu măiestrie
Anel: cu manivelă și înclinat la 10°, cu profil UD pentru o transmisie delicată a puterii
Supraîncărcarea este indicată prin deformare
Dușile sau șuruburile joase sau cu locașuri adâncite pot fi îndepărtate manual.
Calitate industrială de înaltă calitate pentru o utilizare continuă și dură
Aspect fără strălucire datorită cromării mate
Bucată: rectificată cu precizie la dimensiunea nominală exactă pentru suprafețe de contact optime
Arboretul subțire de pe partea fălcii, întărit de o nervură de forță, garantează cele mai mari cupluri
O combinație practică
Supraîncărcare indicată prin deformare
Caracteristică:
- Lungime totală [mm]: 120 mm
- Conţinut (număr de piese): 8 bucăți
- Material: oțel crom vanadiu 31CrV3
- Greutate netă [kg]: 1,03 kg
- Suprafață: cromată
- Înregistrare disponibilă: nu
.