Sada očkoplochých klíčů SW10-19 mm 8 ks.

Artiklové číslo: 3100235
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3100235
EAN / GTIN 4010886952689
Číslo výrobce 3100235
L-číslo L60160 6016

Popis

Popis:

Konstrukce podle DIN 3113, forma B, ISO 3318, ISO 7738
Vanadiová ocel 31CrV3, chromovaná
Důkladně kovaná a odborně dokončená
Kruh: klikový a šikmý 10°, s UD profilem pro šetrný přenos síly
Přetížení je indikováno deformací
Nízko nebo zápustně zapuštěné matice nebo šrouby lze demontovat ručně.
Vysoce kvalitní průmyslová kvalita pro náročné trvalé použití
Vzhled bez odlesků díky matnému chromování
Ústí: přesně broušené na přesnou jmenovitou velikost pro optimální styčné plochy
Tenká hřídel na straně čelistí vyztužená silovým žebrem zaručuje nejvyšší krouticí momenty
Praktická kombinace
Přetížení indikované deformací

Charakteristika:

  • Celková délka [mm]: 120 mm
  • Obsah (počet kusů): 8 ks
  • Materiál: chrom-vanadová ocel 31CrV3
  • Čistá hmotnost [kg]: 1,03 kg
  • Povrch: chromovaný
  • K dispozici registrace REACH: ne
.

Vhodné produkty

Příslušenství