Ringsteeksleutelset, 10-24 MM, 8-dlg.

Artikelnummer: 3100235
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3100235
EAN/GTIN 4010886952689
Nummer fabrikant 3100235
L-nummer L60160 6016

Omschrijving

Omschrijving:

Uitvoering volgens DIN 3113, vorm B, ISO 3318, ISO 7738, Vanadiumstaal 31CrV3, verchroomd, zorgvuldig gesmeed en vakkundig bewerkt, ring: gebogen en onder een hoek van 10°, met UD-profiel voor een zorgvuldige krachtoverbrenging, overbelasting wordt aangegeven door vervorming, diepliggende, resp. verzonken moeren of schroeven kunnen ook met de gebogen ring veilig worden bediend, hoogwaardige industriekwaliteit voor continue belasting onder zware omstandigheden, Anti-verblinding door mat chroom, bek: precies op exacte, nominale maat geslepen voor optimale contactvlakken, slanke schacht, versterkt met krachtrib aan de bekzijde staat garant voor de hoogste draaimomenten, diepliggende, resp. verzonken moeren of schroeven kunnen ook met de gebogen ring veilig worden bediend, diepliggende, resp. verzonken moeren of schroeven kunnen ook met de gebogen ring veilig worden bediend, hoogwaardige industriekwaliteit voor continue belasting onder zware omstandigheden

Kenmerk:

  • totale lengte [mm]: 120 mm
  • Inhoud (aantal stuks): 8 tlg.
  • materiaal: Chroom-vanadium staal 31CrV3
  • nettogewicht [kg]: 1.03 kg
  • oppervlak: Verchroomd
  • REACH Registratie beschikbaar: Nee

Geschikte producten

Accessoires