Jeu de clés mixtes contre-coudées 8tlg

Réf.: 3100235
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3100235
EAN / GTIN 4010886952689
Réf. fabricant 3100235
Article hors catalogue L60160 6016

Description

Description:

Fabrication conformee DIN 3113, forme B, ISO 3318, ISO 7738, Acier vanadium 31CrV3, chromé, Travail de forge de précision et usinage optimal, Acier vanadium 31CrV3, chromé, La surcharge est signalée par une déformation, L'anneau contre-coudé permet de visser ou dévisser en toute sécurité des écrous ou des vis placées en profondeur ou déportées, Qualité industrielle haut de gamme pour une utilisation intense en continu, Surface mate, anti-éblouissante, Fourche précise, fraisée à la cote nominale exacte, pour des surfaces de contact optimales, La tige étroite renforcée par une nervure du côté fourche garantit des valeurs de couple maximales, L'anneau contre-coudé permet de visser ou dévisser en toute sécurité des écrous ou des vis placées en profondeur ou déportées, L'anneau contre-coudé permet de visser ou dévisser en toute sécurité des écrous ou des vis placées en profondeur ou déportées, Qualité industrielle haut de gamme pour une utilisation intense en continu

Caractéristique(s):

  • longueur totale [mm] : 120 mm
  • contenu (nombre de pièces) : 8 tlg.
  • matériau : Acier au chrome-vanadium 31CrV3
  • poids net [kg] : 1,03 kg
  • surface : chromée
  • enregistrement de portée disponible : non

Produits adaptés

Accessoires